› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Base testata flangia contenitore cavi 300x600 mm esterno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEK3060KN
Cod. Produttore EK3060KN
Cod. EAN 8015646773555

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x600 mm
  • Tipo: Base/testata + flangia
  • Contenitore cavi: Esterno
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP (secondo EN 60529)
  • Resistenza agli urti: IK (secondo EN 62262)
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Base e testata con flangia per contenitore in materiale plastico di colore grigio, dimensioni esterne 300x600 mm. Progettata per applicazioni di automazione, garantisce robustezza e facilità di montaggio grazie alla struttura modulare. Ideale per la protezione e l’alloggiamento di componenti elettrici, offre resistenza agli agenti esterni e una soluzione versatile per l’installazione di quadri elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Base/top+ external cable container 300x600mm WxD

Caratteristiche tecniche

larghezza

294 mm

Tipologia

Condotto per cavi

altezza

335,5 mm

profondità

294 mm

max. capacità di carico

40 kg

materiale

Metallo

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Base testata flangia contenitore cavi 300x600 mm esterno