› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Base testata 800x800 mm resistente per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEK8080KN
Cod. Produttore EK8080KN
Cod. EAN 8015646773715

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x800 mm
  • Tipo: Base/Testata
  • Profondità: LxP
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP/IK conforme
  • Materiale: Custodie IS2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Base e testata di dimensioni 800x800 mm, progettate per applicazioni di automazione. Realizzata con materiali resistenti e superficie adatta per pannelli del tetto, garantisce robustezza e affidabilità nell’installazione di componenti elettrici. Ideale per strutture che richiedono un supporto stabile e duraturo, questa soluzione offre facilità di montaggio e compatibilità con sistemi di automazione avanzati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Base/top 800x800mm WxD

Caratteristiche tecniche

larghezza

794 mm

altezza

335,5 mm

profondità

794 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Base testata 800x800 mm resistente per automazione industriale