› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Base/testata 600x800 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEK6080KN
Cod. Produttore EK6080KN
Cod. EAN 8015646773661

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x800 mm
  • Tipo: Base/Testata
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP Code secondo BS EN 60529
  • Resistenza urti: IK Code secondo BS EN 62262
  • Materiale: Custodie per bassa tensione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Base e testata per quadri elettrici con dimensioni 600x800 mm, progettata per applicazioni di automazione. Realizzata con materiali resistenti e superficie adatta per l’installazione su pannelli del tetto, garantisce robustezza e affidabilità in ambienti industriali. Il design modulare facilita il montaggio e l’integrazione con altri componenti, offrendo una soluzione versatile per la protezione e il supporto delle apparecchiature elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Base/top 600x800mm WxD

Caratteristiche tecniche

larghezza

594 mm

altezza

335,5 mm

profondità

594 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Base/testata 600x800 mm per quadri elettrici industriali