› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Base/testata 600x500 mm per armadio automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEK6050KN
Cod. Produttore EK6050KN
Cod. EAN 8015646773647

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x500 mm
  • Tipologia: Base/Testata
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Standard: EN IEC 61439-1 e 2
  • Grado protezione: IP secondo EN 60529
  • Resistenza urti: IK secondo EN 62262
  • Materiale: Custodie IS2

Descrizione del prodotto

Base e testata per armadio con dimensioni 600x500 mm, progettata per applicazioni di automazione. Realizzata con materiali adatti all’installazione su pannelli del tetto, garantisce robustezza e protezione per componenti elettrici. La superficie è trattata per assicurare durata e resistenza agli agenti esterni, rendendo questo componente ideale per ambienti industriali. La struttura modulare facilita il montaggio e l’integrazione con altri elementi dell’armadio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Base/top 600x500mm WxD

Caratteristiche tecniche

larghezza

594 mm

altezza

335,5 mm

profondità

594 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Base/testata 600x500 mm per armadio automazione industriale