› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Base/testata 400x400 mm resistente per pannelli tetto automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEK4040KN
Cod. Produttore EK4040KN
Cod. EAN 8015646773586

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400x400 mm
  • Tipo: Base/Testata
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Custodie IS2
  • Norme: EN IEC 61439-1/2, 62208
  • Protezione IP: Secondo EN 60529
  • Resistenza agli urti IK: Secondo EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Base e testata di dimensioni 400x400 mm realizzate con materiali resistenti e adatte per l'installazione su pannelli del tetto. Progettata per garantire robustezza e facilità di montaggio, questa struttura è ideale per applicazioni di automazione che richiedono un supporto stabile e duraturo. Il design modulare consente un assemblaggio semplice e una perfetta integrazione con altri componenti, assicurando affidabilità e protezione nell'ambiente di lavoro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Base/top 400x400mm WxD

Caratteristiche tecniche

larghezza

394 mm

altezza

335,5 mm

profondità

394 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Base/testata 400x400 mm resistente per pannelli tetto automazione industriale