› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Base testata 400x1000 mm carpenteria per armadi industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEK4010KN
Cod. Produttore EK4010KN
Cod. EAN 8015646773579

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400x1000 mm
  • Profondità: 100 mm
  • Tipo: Base/Testata
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Protezione: IP conforme EN 60529
  • Resistenza meccanica: IK conforme EN 62262
  • Norme: EN IEC 61439-1/2
  • Direttiva: Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Base e testata di dimensioni 400x1000 mm progettate per l'installazione su pannelli del tetto. Realizzata con materiali di alta qualità, questa struttura garantisce robustezza e resistenza nel tempo. La superficie è adatta per applicazioni specifiche in ambito elettrico e di automazione, offrendo una soluzione affidabile per il montaggio e la protezione dei componenti elettrici. Ideale per l'uso in ambienti industriali, assicura facilità di installazione e compatibilità con sistemi di automazione avanzati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Base/top 400x1000mm WxD

Caratteristiche tecniche

larghezza

394 mm

altezza

335,5 mm

profondità

394 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Base testata 400x1000 mm carpenteria per armadi industriali