Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUEK1260KN
Cod. Produttore
EK1260KN
Cod. EAN
8015646773517

Informazioni di prodotto

Base/testata 1200x600 mm ideale per installazioni elettriche su pannelli tetto.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alle dimensioni standard
  • Materiali resistenti per una lunga durata
  • Supporto stabile e sicuro per componenti elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile degli impianti elettrici
  • Durabilità che riduce la necessità di manutenzione
  • Contributo a un sistema efficiente e sicuro

Documentazione tecnica

Base/testata dalle dimensioni 1200x600 mm, progettata per l'installazione su pannelli del tetto. Realizzata con materiali resistenti e superficie adatta per garantire durabilità e protezione negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni di automazione, offre robustezza e facilità di montaggio, assicurando un supporto stabile e sicuro per componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Base/top 1200x600mm WxD

larghezza

1194 mm

altezza

335,5 mm

profondità

1194 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Produttore

ABB

Base/testata 1200x600 mm resistente per installazioni elettriche su pannelli tetto

€ 555,88 x 1 pz.