› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Base testata 1200x400 mm per installazione quadri industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEK1240KN
Cod. Produttore EK1240KN
Cod. EAN 8015646773395

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1200x400 mm
  • Tipologia: Base/Testata
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Custodie IS2
  • Norme: BS EN IEC 61439-1,2
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Conformità: Direttiva LVD 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Base e testata di dimensioni 1200x400 mm, progettate per l’installazione su pannelli del tetto. Realizzate con materiali di alta qualità e superficie adatta per garantire resistenza e durabilità nell’ambito di applicazioni elettriche e di automazione. Ideali per l’integrazione in strutture modulari, offrono stabilità e supporto ottimali per componenti elettrici in ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Base/top 1200x400mm WxD

Caratteristiche tecniche

larghezza

1194 mm

altezza

335,5 mm

profondità

1194 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Base testata 1200x400 mm per installazione quadri industriali