Descrizione del prodotto
Supporto a tassello di tipo standard realizzato in poliammide 6.6 di colore nero, progettato per un foro di fissaggio da 8 mm. La sua lunghezza è di 37 mm, con larghezza di 9,2 mm e altezza di 6,5 mm. Consente il fissaggio rapido di cavi, tubi e guaine mediante fascette con larghezza massima di 9 mm. Adatto per l’uso su materiali pieni e vuoti come cemento, cemento armato e cemento cellulare. Il prodotto è fornito in confezioni da 100 pezzi ed è conforme alla direttiva RoHS, garantendo l’assenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche.
Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Base per tassello, tipo standard, Ø foratura 8 mm (x 100). Il prodotto consente di fissare rapidamente cavi, tubi e guaine tramite di fascette con una larghezza di max. 9 mm su materiali pieni e cavi, su calcestruzzo, cemento armato e cemento cellulare.