Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710252
Cod. Produttore
BIZ710252
Cod. EAN
3700420321644

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Distanziatore murale
  • Ø foratura: 8 mm
  • Lunghezza: 37 mm
  • Larghezza: 9,2 mm
  • Altezza: 13 mm
  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Colore: Nero
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto a tassello in poliammide 6.6 di colore nero, progettato come distanziatore murale con foro di foratura da 8 mm. Le sue dimensioni compatte di 37 mm di lunghezza, 9,2 mm di larghezza e 13 mm di altezza lo rendono ideale per fissare rapidamente cavi, tubi e guaine utilizzando fascette con larghezza massima di 9 mm. Il prodotto è fornito in confezioni da 100 pezzi, garantendo praticità e facilità di utilizzo in applicazioni elettriche. Conforme alla direttiva RoHS, assicura il rispetto delle normative sulla restrizione di sostanze pericolose, rendendolo sicuro e affidabile per installazioni professionali. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Base per tassello, per staffa distanziale, Ø foratura 8 mm (x 100). Il prodotto consente di fissare rapidamente cavi, tubi e guaine tramite di fascette con una larghezza di max. 9 mm su materiali pieni e cavi, su calcestruzzo, cemento armato e cemento cellulare.

colore

Nero

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Con tassello a innesto

Produttore

Base tassello 11/12 per fissaggio cavi tubi cemento armato