Logo Rexel
Azienda
  • Chi Siamo
  • Servizi digitali
  • Contatti
Transizione energetica Lavora con noi Sustainable Selection
Punti vendita Assistenza
Accedi
Logo Rexel
Logo Rexel
  • Logo Rexel
  • Prodotti Prodotti arrow Rexel
  • Servizi
  • Marchi arrow Rexel
    • Marchi
    • Brand shop
  • Novità
  • Occasioni arrow Rexel
    • Promozioni
    • Outlet
    • Rexel Club
  • Rexel Xpertise Xpertise
  • Azienda arrow Rexel
    • Chi Siamo
    • Servizi digitali
    • Contatti
  • Transizione energetica
  • Lavora con noi
Punti vendita Assistenza Accedi 0 Carrello
search img
Prodotti Categorie Marchi Promozioni News

Prodotti

Scopri tutti
Carica altri risultati

Categorie

Scopri tutti

    Marchi

    Scopri tutti

      Promozioni

      Scopri tutti

        News

        Scopri tutti
          •
          Conosci il codice prodotto?
          Acquisto rapido
          Carrello
          0
          Carrello
          img modal app rexel italia
          img modal app rexel italia
          App Rexel Italia

          Scarica e installa la nostra app per accedere
          a tutti i servizi ovunque tu sia!

          Scarica ora
          share-google-play share-apple-store

          › Sicurezza › Controllo Accessi › Varie Controllo Accessi

          BASE SUPPORTO DA TAVOLO ALTEZZA 30C

          CDVI
          Cod. Rexel DVC20
          Cod. Produttore C20
          Cod. EAN
          ico prodotto green
          ico prodotto sustainable
          BASE SUPPORTO DA TAVOLO ALTEZZA 30C

          Chiedi ai nostri tecnici

          Contattaci Contattaci Parla con il customer care dedicato Fissa una consulenza Fissa una consulenza Ti affiancheremo passo dopo passo Scrivici Scrivici Parla con il tuo customer care dedicato Punti vendita Punti vendita Negozi di materiale elettrico vicino a te
          BASE SUPPORTO DA TAVOLO ALTEZZA 30C
          DVC20 CDVI Varie Controllo Accessi
          € 0 x 1 pz.
          Hai la partita iva?
          Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato

          Disponibilità:

          import
          Registrati o accedi al tuo account e verifica disponibilità e tempi di consegna. Clicca qui.

          Prodotto non rendibile

          pz.
          Q.tà consigliata info

          Prodotti simili CDVI

          Tag portachiave metallo 125 kHz controllo accessi identificazione elettronica professionale
          CDVI

          Tag portachiave metallo 125 kHz controllo accessi identificazione...

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: DVMETAL1
          Cod. Produttore: METAL1
          Cod. EAN:
          SOFTWARE
          CDVI

          SOFTWARE

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: DVTKTEMPO
          Cod. Produttore: TKTEMPO
          Cod. EAN:
          SIS.RIL.TEMP E FACEDETECT
          Lettori di Controllo Accesso Autonomo
          CDVI

          SIS.RIL.TEMP E FACEDETECT

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: DVFTC1000
          Cod. Produttore: FTC1000
          Cod. EAN:
          Lettore USB 125 kHz per caricamento dati identificazione bassa energia controllo accessi
          CDVI

          Lettore USB 125 kHz per caricamento dati identificazione bassa en...

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: DVR125USB
          Cod. Produttore: R125USB
          Cod. EAN:
          Centralina digitale DVA22 web server TCP/IP 220VAC controllo gestione impianti elettrici
          CDVI

          Centralina digitale DVA22 web server TCP/IP 220VAC controllo gest...

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: DVA22
          Cod. Produttore: A22
          Cod. EAN:
          ALIM.PER FTC1000
          Varie Controllo Accessi
          CDVI

          ALIM.PER FTC1000

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: DVPS4
          Cod. Produttore: PS4
          Cod. EAN:
          https://rexel.it/prodotto/base-supporto-da-tavolo-altezza-30c-1235133 C20 0,0000 BASE SUPPORTO DA TAVOLO ALTEZZA 30C https://rexel.it/Content/images/default-ico.png CDVI Varie Controllo Acessi

          Prodotto aggiunto al carrello

          Da noi trovi anche tutti gli accessori per completare il tuo acquisto. Non perderti nulla!
          Vai al carrello
          0 0.00