Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABCRS220240VADC
Cod. Produttore
CRS220240VADC1SS
Cod. EAN
4013614499265

Informazioni di prodotto

CR-S220/240VADC1SS Socket 1c/o, A1-A2=220-240VAC/DC, 250VAC

Documentazione tecnica

Base per relè con passo di 6 mm, progettata per tensioni di alimentazione da 220 a 240 V in corrente continua. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce una connessione sicura e affidabile per applicazioni elettriche industriali. Ideale per l'integrazione in sistemi di controllo e automazione, assicura facilità di installazione e durata nel tempo. Descrizione del produttore: CR-S220/240VADC1SS Socket 1c/o, A1-A2=220-240VAC/DC, 250VAC screw terminals

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

6,3 mm

altezza

76,4 mm

profondità

88,5 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Serie

CR S

Produttore

ABB

Base relè 6 mm 220-240 V AC/DC connessione sicura automazione industriale