› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Base Optus 352x63x39 Sabbia On-Off per illuminazione LED efficiente

Cod. Rexel L183055
Cod. Produttore 83055
Cod. EAN 8033913351954

Informazioni principali

  • Dimensioni: 352x63x39 mm
  • Colore: Sabbia
  • Funzione: On-Off
  • Serie: Optus
  • Tipo: Base
  • Tecnologia: LED integrata
  • Efficienza: Energetica
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

BASE OPTUS 352X63X39 SABBIA ON-OFFLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: BASE OPTUS 352X63X39 SABBIA ON-OFFLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Base Optus 352x63x39 Sabbia On-Off per illuminazione LED efficiente