›

BASE OPTUS 352X63X39 SABBIA DALI

Cod. Rexel L183054
Cod. Produttore 83054
Cod. EAN 8033913351947

Informazioni principali

  • Dimensioni: 352x63x39 mm
  • Colore: sabbia
  • Applicazione: sistemi DALI
  • Materiale: robusto e durevole
  • Montaggio: facile e rapido
  • Uso: impianti illuminazione
  • Serie: Optus
  • Design: compatto ed elegante

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base Optus dalle dimensioni compatte 352x63x39 mm, caratterizzata da un elegante colore sabbia che si integra facilmente in diversi ambienti. Progettata per applicazioni elettriche, offre robustezza e affidabilità, ideale per l’installazione di sistemi DALI. La sua struttura garantisce una lunga durata e facilità di montaggio, assicurando prestazioni ottimali in impianti di illuminazione e controllo. Questo materiale elettrico si distingue per la qualità dei materiali impiegati e la precisione nella realizzazione, rendendolo una scelta funzionale e versatile per professionisti del settore.
BASE OPTUS 352X63X39 SABBIA DALI