›

Base Optus 352x63x39 NG5 LED On-Off per illuminazione efficiente e versatile

Cod. Rexel L199943
Cod. Produttore 99943
Cod. EAN 8033913442898

Informazioni principali

  • Dimensioni: 352x63x39 mm
  • Funzione: Interruttore ON-OFF
  • Serie: NG5
  • Tipo: Base OPTUS
  • Tecnologia: LED integrata
  • Efficienza: Alta efficienza energetica
  • Colore: Fedeltà colori elevata
  • Applicazioni: Versatile in ogni situazione

Descrizione del prodotto

BASE OPTUS 352X63X39 NG5 ON-OFFLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: BASE OPTUS 352X63X39 NG5 ON-OFFLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Base Optus 352x63x39 NG5 LED On-Off per illuminazione efficiente e versatile