Prodotti /

Cod. Rexel
SM5SG5553
Cod. Produttore
5SG5553
Cod. EAN
4001869303031

Informazioni di prodotto

fuse base
BASE NEOZED SC. D01 3P 16A + COP. P=70MM

numero di poli

3

dimensione

D01

materiale

porcellana

esecuzione con copertura

tipo di montaggio

barra DIN

tensione di dimensionamento

400 V

corrente di dimensionamento

16.0 A

Produttore

BASE NEOZED SC. D01 3P 16A + COP. P