›

Base montaggio in nylon PA6.6 compatta 13x24mm per applicazioni elettriche professionali fissaggio viti VITEM4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTC826-TB
Cod. Produttore TC826-TB
Cod. EAN 5414363075066

Informazioni principali

  • Materiale: PA6,6 naturale
  • Dimensioni: 13x24 mm
  • Altezza: 5,97 mm
  • Metodo montaggio: Vite #8
  • Diametro foro: 4,4 mm
  • Temperatura max: 85 °C
  • Serie: Performance Cable Ties
  • Conforme RoHS: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Base in PA6,6 caratterizzata da un design compatto con dimensioni di 13x24 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e affidabili. Realizzata con materiale tecnico di alta qualità, garantisce durabilità e stabilità nelle installazioni. La base è predisposta per viti VITEM4, assicurando un fissaggio sicuro e stabile. Progettata per facilitare l’assemblaggio e l’integrazione in sistemi elettrici, rappresenta una soluzione efficiente per supportare componenti elettrici in modo solido e duraturo. Disponibile in confezioni da 1000 pezzi, è adatta a utilizzi professionali e industriali. Descrizione del produttore: Cross-Fastening Screw-Mounted Base, Natural Nylon 6.6 for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Length of 24.31mm (0.957 Inches), Width of 13.21mm (0.52 Inches), Height of 5.97mm (0.235 Inches), Screw Mounting Method, #8 Screw, Mounting Hole Diameter of 4.4mm (0.173 Inches)

Caratteristiche tecniche

altezza

5.97 mm

colore

naturale

adatto per larghezza fascetta fino a

4.8 mm

larghezza

13.21 mm

lunghezza

24.31 mm

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

diametro del foro di fissaggio

4.4 mm

temperatura di impiego

-40 °C

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Base montaggio in nylon PA6.6 compatta 13x24mm per applicazioni elettriche professionali fissaggio viti VITEM4