› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Base montaggio 2 vie nylon PA6.6 resistente termico 10x23 mm impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTC828-TB
Cod. Produttore TC828-TB
Cod. EAN 5414363075073

Informazioni principali

  • Materiale: PA6,6 Naturale
  • Dimensioni: 10x23 mm
  • Metodo di fissaggio: Vite #8 esagonale
  • Temperatura max: 85 °C
  • Foro di montaggio: 4,3 mm
  • Altezza: 3,8 mm
  • Confezione: 1000 pezzi
  • Serie: TBTC828-TB

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Base realizzata in PA6,6, un materiale tecnico noto per la sua elevata resistenza meccanica e termica, ideale per applicazioni elettriche che richiedono durabilità e sicurezza. Il componente presenta dimensioni compatte di 10x23 mm, progettato per garantire un montaggio stabile e affidabile. La finitura è studiata per facilitare l’installazione e l’uso in ambienti professionali, assicurando performance costanti nel tempo. Questo prodotto è adatto a diverse applicazioni nel settore dell’impiantistica elettrica, offrendo un equilibrio ottimale tra qualità e funzionalità. Descrizione del produttore: Four-Way Mounting Base, Natural Nylon 6.6 for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Length of 22.48mm (0.885 Inches), Width of 10.16mmn (0.40 Inches), Height of 3.8mm (0.15 Inches), Screw Mounting Method, #8 Hex Head Screw, Mounting Hole Diameter of 4.3mm (0.17 Inches), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

altezza

3.8 mm

colore

naturale

adatto per larghezza fascetta fino a

4.8 mm

larghezza

10.16 mm

lunghezza

22.48 mm

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

diametro del foro di fissaggio

4.3 mm

temperatura di impiego

-40 °C

Base montaggio 2 vie nylon PA6.6 resistente termico 10x23 mm impianti elettrici