Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSZFB1
Cod. Produttore
XUSZFB1
Cod. EAN
3666916061794

Informazioni di prodotto

  • Serie: Safety light curtains XUSL
  • Compatibilità: XUSL4E, XUSL2E
  • Altezza colonna: 26 mm
  • Altezza protetta: 26 mm
  • Temperatura operativa: -30…55 °C
  • Temperatura stoccaggio: -30…70 °C
  • Peso netto: 1 kg
  • Composizione kit: 1 piastra

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La BASE FISSAGGIO SEMPL A PAVIMENTO TEXUSZFB1 è un accessorio essenziale per garantire la stabilità e la sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa base offre un supporto robusto e duraturo. La sua progettazione semplice la rende ideale per una varietà di applicazioni. Con un design funzionale, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, assicurando un fissaggio sicuro e affidabile. Perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie soluzioni elettriche.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Safety light curtains XUSL