Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSZFB2
Cod. Produttore
XUSZFB2
Cod. EAN
3666916061787

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: XUSL2E, XUSL4E
  • Altezza colonna: 47 mm
  • Peso netto: 2.2 kg
  • Composizione kit: 2 piastre
  • Temperatura operativa: -30…55 °C
  • Temperatura stoccaggio: -30…70 °C
  • Serie: Safety light curtains XUSL
  • Tipo: Base fissaggio doppia molla

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La BASE FISSAGGIO MOLLE 2 PIASTRE è un componente essenziale per garantire la stabilità e la sicurezza delle installazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa base offre una resistenza eccellente e una durata prolungata nel tempo. La sua progettazione intelligente facilita l'installazione e l'uso, rendendola ideale per una varietà di applicazioni. Perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico, la BASE FISSAGGIO MOLLE 2 PIASTRE è una scelta sicura e funzionale.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Safety light curtains XUSL