›

Base estraibile S2C-EST per interruttori serie S200 F200 fino 63A, installazione sicura impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELA429407
Cod. Produttore A429407
Cod. EAN 8012542940708

Informazioni principali

  • Compatibilità con interruttori S200, F200, DS201, DS202C
  • Corrente nominale fino a 63A
  • Trasforma interruttori in dispositivi estraibili
  • Serie: S2C-EST
  • Conformità direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Conformità direttiva EMC 2014/30/EU
  • Conformità direttiva RoHS 2011/65/EU
  • Norme armonizzate EN 60947-1, EN 60947-5-1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Base per estraibilità S2C-EST, progettata per garantire un'installazione sicura e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e facilità di utilizzo. Ideale per applicazioni che richiedono componenti estraibili, facilita la manutenzione e la gestione degli impianti elettrici. La base è compatibile con vari moduli, offrendo versatilità e funzionalità avanzata per impianti professionali. Descrizione del produttore: The S2C-EST plug-in device can transform a standard S200 or F200 breaker into a plug-in device. It is suitable for MCB S200 series and RCCB F200 series up to 63A, and RCBO DS201 and DS202C series.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Tecnica di collegamento

Serie

S2C EST

Base estraibile S2C-EST per interruttori serie S200 F200 fino 63A, installazione sicura impianti elettrici professionali