Prodotti /

Cod. Rexel
SM5SF5068
Cod. Produttore
5SF5068
Cod. EAN
4001869309606

Informazioni di prodotto

DIAZED FUSE-BASE DII 3POL BGV A2
Base portafusibile Diazed DII progettata per fusibili da 3 poli con corrente nominale di 25A e tensione fino a 500V in corrente alternata e continua. Realizzata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, è compatibile con i fusibili con attacco E27, assicurando una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Questo componente è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono materiali elettrici di alta qualità e prestazioni costanti nel tempo.

numero di poli

3

dimensione

DII

materiale

plastica

esecuzione

inserto di calibratura

esecuzione con copertura

tipo di montaggio

fissaggio a vite

tensione di dimensionamento

500 V

corrente di dimensionamento

25 A

Produttore

BASE DIAZED DII 3X25A 500VCA/CC E27