Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1121990000
Cod. Produttore
1121990000
Cod. EAN
4032248903030

Informazioni di prodotto

  • Codice articolo: WD1121990000
  • Serie: FieldPower®
  • Descrizione: BG GH 10P 4XVG PT6
  • Materiale: Plastica
  • Uso: Dispositivi elettrici
  • Montaggio: A muro con fori o piedini
  • Resistenza: Meccanica e chimica
  • Applicazioni: Elettromeccanici e pneumatici

Documentazione tecnica

Il prodotto è realizzato in plastica di alta qualità con finitura non trattata e presenta un colore nero RAL 9011. Progettato come modello da parete da terra, è indipendente e non include piastra di montaggio né profondità regolabile. Questo materiale elettrico garantisce robustezza e durata, ideale per installazioni affidabili e sicure. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Custodia in plastica per dispositivi elettrici, elettromeccanici e pneumatici, oltre che per circuiti stampati. Adatta all'uso in ambienti difficili a livello meccanico e chimico. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Nero

larghezza

223 mm

altezza

181 mm

profondità

42 mm

numero RAL

9011

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

numero di aperture per connettori

9

Tipo superficie

Non trattato

Modello da parete da terra

indipendente

Serie

FieldPower /

Produttore

Contenitore elettrico BG GH 10P 4XVG PT6 robusto per installazioni industriali muro