›

Base chiusa APO 12 600x600x130 RAL7035 per installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB4TBO856008C01
Cod. Produttore 4TBO856008C0100
Cod. EAN 5411815248436

Informazioni principali

  • Descrizione: APO 12 BASE CHIUSA
  • Colore: RAL7035
  • Dimensioni: 600x600x130 mm
  • Tipo: Parte inferiore chiusa
  • Serie: APO
  • Materiale: Chiuso su tutti i lati
  • Applicazione: Iso-distributors AU12
  • Finitura: RAL7035

Descrizione del prodotto

Scatola di derivazione da parete realizzata in materiale resistente con finitura RAL7035. Progettata per applicazioni elettriche, offre una base chiusa senza porta né serratura, garantendo protezione e sicurezza per i collegamenti interni. La struttura robusta è adatta a installazioni in ambienti interni, assicurando facilità di montaggio e affidabilità nel tempo. La superficie liscia e il colore neutro si integrano perfettamente in diversi contesti elettrici e industriali. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: APO iso-distributors. AU12 bottom part 600x600x130 closed APO RAL7035 closed on all sides

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

603 mm

altezza

131 mm

profondità

603 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

140 mm

tipo di copertura

Opzionale

possibilità di applicazione

profondità interna

120 mm

Materiale del corpo

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP67

spessore materiale scatola

3,5 mm

spessore materiale porta/coperchio

3 mm

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

APO

Base chiusa APO 12 600x600x130 RAL7035 per installazioni elettriche