› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Base adesiva 4 vie nylon PA6.6 nero resistente UV per montaggi elettrici 25,4x25 mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTC345AX
Cod. Produttore TC345AX
Cod. EAN 5414363058595

Informazioni principali

  • Materiale: Nylon 6.6 nero
  • Temperatura max: 65 °C
  • Dimensioni: 25,4x25,4 mm
  • Altezza: 5,7 mm
  • Metodo di fissaggio: autoadesivo
  • Resistente a UV e agenti atmosferici sì
  • Serie: TY RAP
  • Conformità RoHS certificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Base a 4 vie realizzata in PA6,6 di colore nero, resistente ai raggi UV. Progettata per adattarsi perfettamente a dimensioni di 25,4 x 25 mm, garantisce robustezza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione. Descrizione del produttore: Four-Way Adhesive Mounting Base, Black Nylon 6.6 for Temperatures up to 65 Degrees Celsius (149 F), Weather and UV Resistant, Length of 28.6mm (1.13 Inches), Width of 28.6mm (1.13 Inches), Height of 5.7mm (0.22 Inches), Self-Adhesive Mounting Method, Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

altezza

5.7 mm

colore

nero

adatto per larghezza fascetta fino a

5.2 mm

larghezza

28.6 mm

tipo di fissaggio

autoadesivo

lunghezza

28.58 mm

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

diametro del foro di fissaggio

6 mm

Base adesiva 4 vie nylon PA6.6 nero resistente UV per montaggi elettrici 25,4x25 mm