›

Base adesiva 4 vie 19x19 mm montaggio rapido uso universale ABTC5344AR-C

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABTC5344AR-C
Cod. Produttore TC5344AR-C
Cod. EAN 5415022548013

Informazioni principali

  • Descrizione: Basetta adesiva 4 vie 19x19 mm
  • Dimensioni: 19x19 mm
  • Montaggio: Adesivo/vite
  • Serie: Performance Cable Ties and Accessories
  • Materiale: Plastica naturale
  • Quantità: 100 pezzi
  • Compatibilità: Ty-Rap e Ty-Fast
  • Certificazione: EN 62275:2022

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 4WAY ADH MTG BASE .75X.75IN N100KSK

Caratteristiche tecniche

lunghezza

19,1 mm

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Base adesiva 4 vie 19x19 mm montaggio rapido uso universale ABTC5344AR-C