› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Base 1200x800 mm resistente per installazione industriale tetto

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEK1280KN
Cod. Produttore EK1280KN
Cod. EAN 8015646773524

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1200x800 mm
  • Tipo: Base/Testata
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Custodie IS2
  • Normativa: BS EN IEC 61439
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Applicazione: Quadri bassa tensione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Base/testata di dimensioni 1200x800 mm, progettata per l'installazione su pannelli del tetto. Realizzata con materiali resistenti e superficie adatta all'uso in ambienti industriali, garantisce robustezza e affidabilità per applicazioni di automazione. La struttura è studiata per offrire un supporto stabile e duraturo, ideale per l'integrazione in sistemi di controllo e distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Base/top 1200x800mm WxD

Caratteristiche tecniche

larghezza

1194 mm

altezza

335,5 mm

profondità

1194 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Base 1200x800 mm resistente per installazione industriale tetto