Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Barriere e Pedane di Sicurezza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL2TLA022301R02
Cod. Produttore
2TLA022301R0200
Cod. EAN
7350024481402

Informazioni di prodotto

  • Risoluzione: 14mm (dito)
  • Altezza protetta: 450mm
  • Portata: 0,2-7 m
  • Tipo: 4
  • Funzioni avanzate: cascading, muting, blanking
  • Dimensioni: compatte
  • Applicazione: zona pericolosa con accesso ripetuto
  • Serie: Orion1 Extended

Documentazione tecnica

Le barriere fotoelettriche di sicurezza Orion1 Extended sono dispositivi di protezione attivi optoelettronici di tipo 4, progettati per garantire la sicurezza nelle aree di lavoro con macchine, robot e sistemi automatici. Costituite da un trasmettitore e un ricevitore alloggiati in robusti profili in alluminio, generano raggi infrarossi che rilevano qualsiasi oggetto opaco che interrompa il fascio luminoso, attivando l’arresto del sistema di controllo macchina tramite uscite OSSD sicure di tipo PNP. La sincronizzazione tra trasmettitore e ricevitore avviene otticamente senza necessità di collegamenti elettrici tra le unità. Le barriere offrono una risoluzione minima di 14 mm o 30 mm, adatta rispettivamente alla protezione delle dita o della mano, con altezze protette variabili da 300 mm fino a 1800 mm, garantendo una copertura completa della zona di rilevamento. Il collegamento elettrico è realizzato tramite connettore M12, mentre la classe di protezione è di tipo 3. Il sistema è dotato di microprocessori per il controllo e la gestione continua dei fasci luminosi e per la segnalazione di eventuali anomalie. Le barriere sono progettate per un’installazione sicura e affidabile, con indicazioni precise su distanze minime di installazione, posizionamento e allineamento, assicurando la prevenzione degli incidenti in conformità agli standard di sicurezza applicabili. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Orion1 Extended Light Curtain, Transmitter + Receiver, Resolution=14mm (finger), Protected height=450mm, Range=0.2-7m, Type 4. Orion1 Extended is an easy to use light curtain with compact dimensions. It has two resolutions for detection of fingers and hands, and comes with advanced features like cascading, muting and blanking. Light curtains are usually placed closed to the hazardous zone when repeated access to the machine is necessary, for example manually serviced machines.

tipo di tensione di alimentazione

DC

a cascata

adatto per funzioni di sicurezza

numero di uscite semiconduttori sicure

2

dissolvenza possibile

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD

PNP

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

capacità di rilevazione per provini

14 mm

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

500 mA

con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie

con blocco del riavvio

con funzione muting

override possibile

tempo di reazione

17 MILLISECOND

risoluzione ridotta

portata del campo di protezione

7 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

24 V

altezza campo di protezione

450 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

con codifica raggio

Lunghezza d'onda del sensore

950 NANOMETER

grado di protezione (IP)

IP65

risoluzione della tenda luminosa

14 mm

larghezza del sensore

35 mm

altezza del sensore

6,4 mm

lunghezza del sensore

40,8 mm

temperatura ambiente

0 ... 50 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

0 ... 24 V

Serie

Orion1 Extended

Produttore

ABB

Barriera sicurezza tipo 4 ORION1 risoluzione 14mm altezza 450mm industriale