Prodotti /

Elkron impianti allarme, sistemi di sicurezza
Cod. Rexel
EK80EL1300211
Cod. Produttore
80EL1300211
Cod. EAN
8033959740873

Informazioni di prodotto

Barriera di sicurezza EL20RT/20 certificata IMQ, ideale per impianti elettrici ad alta protezione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e rapida grazie alla struttura compatta
  • Materiali resistenti che garantiscono durata e affidabilità
  • Conformità alle normative per un’installazione sicura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevati standard di sicurezza per la protezione degli impianti
  • Affidabilità nel tempo con materiali di alta qualità
  • Possibile risparmio energetico grazie alla gestione efficace dei circuiti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Barriera elettrica EL20RT/20 certificata IMQ, ideale per applicazioni di sicurezza e controllo negli impianti elettrici. Progettata per garantire affidabilità e protezione, assicura prestazioni elevate e conformità agli standard di sicurezza. La barriera è indicata per l’uso in ambienti industriali e civili dove è richiesta una protezione efficace contro sovratensioni o interferenze elettriche, contribuendo a mantenere l’integrità degli impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, offre robustezza e durata nel tempo.

monitoraggio della copertura

profondità

23 mm

larghezza

25 mm

altezza

2020 mm

tensione d’esercizio

12 V

corrente d’esercizio

36 mA

area di rilevazione

10 °

caratteristica

distanza

tipo di montaggio

struttura

Produttore

Barriera sicurezza EL20RT/20 certificata IMQ materiali resistenti impianti elettrici alta protezione