Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2TLA022300R01
Cod. Produttore
2TLA022300R0100
Cod. EAN
7350024481280

Informazioni di prodotto

Orion1-4-14-030-B Safety light curtain

Documentazione tecnica

Barriera di sicurezza luminosa composta da trasmettitore e ricevitore, progettata per garantire protezione affidabile in ambienti industriali. Il dispositivo presenta un design compatto con profilo resistente e finitura gialla ad alta visibilità, ideale per il rilevamento di presenze e la salvaguardia di aree pericolose. Adatta per l’integrazione in sistemi di automazione, assicura precisione e rapidità nella rilevazione, contribuendo a migliorare la sicurezza operativa senza compromettere la produttività. Realizzata con materiali di qualità per durabilità e performance costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Orion1 Base Light Curtain, Transmitter + Receiver, Resolution=14mm (finger), Protected height=300mm, Range=0.2-6m, Type 4. Orion1 Base is an easy to use light curtain with compact dimensions and two resolutions for detection of fingers and hands. Light curtains are usually used closed to the hazardous zone when repeated access to the machine is necessary, for example manually serviced machines. Light curtains can also be used to limit work zones inside the hazardous area and be mounted horizontally for area protection.

tipo di tensione di alimentazione

DC

adatto per funzioni di sicurezza

numero di uscite semiconduttori sicure

2

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD

PNP

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

capacità di rilevazione per provini

14 mm

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

500 mA

con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie

con blocco del riavvio

tempo di reazione

15 MILLISECOND

portata del campo di protezione

6 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

24 V

altezza campo di protezione

300 mm

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

Lunghezza d'onda del sensore

950 NANOMETER

grado di protezione (IP)

IP65

risoluzione della tenda luminosa

14 mm

larghezza del sensore

32,3 mm

altezza del sensore

6,4 mm

lunghezza del sensore

36,9 mm

temperatura ambiente

0 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

0 ... 24 V

Serie

Orion1 Base

Produttore

ABB

Barriera luminosa sicurezza tipo 4, risoluzione 14mm, altezza 300mm, portata 0,2-6m, protezione zone pericolose industriali