Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IELKIR504
Cod. Produttore
LKIR504

Informazioni di prodotto

Barriera IR 4 raggi per porte-finestre 50 cm, IP55/IP53, 12 V, 4 fasci, 6 portate, 525 mm, 263 g.
La barriera IR a 4 raggi è progettata per il controllo degli accessi su porte-finestre, ideale per applicazioni in ingresso/uscita con una larghezza di 50 cm. Progettata per l'uso sia interno che esterno, offre due configurazioni di protezione:IP55 con morsettiere orientate verso l'altoIP53 con morsettiere verso il bassoCaratteristiche tecniche:Alimentazione: 12 V (±20%)Consumi:TX max: 12 mARX max: 28 mATecnologia IR:Trasmissione digitale codificata antielusioneRicevitore con 2 moduli autoadattanti per ogni fascio IRSelezioni tramite ponticelli per sincronismo, cicalino e funzione AND, con 6 portate differentiInterfacce:Morsettiera integrata per alimentazione, ingresso tamper (C-NC), ingresso SYNC, allarme (C-NC) e TEST per allineamentoRelè statico protetto da campi magnetici esterni (max 200 mA @ 24V AC/DC)Configurazione:Numero fasci: 4, disposti a 12,5 cm di distanzaPortata operativa: 6–8 m, con apertura fascia di 1 m alla massima portataDimensioni e Condizioni:Dimensioni: L 33 mm × P 23 mm × H 525 mmPeso: 263 gTemperature operative garantite: da -10 a +45°CUmidità relativa massima: 93%Questa barriera IR garantisce prestazioni elevate e una copertura precisa, risultando ideale per impianti antintrusione ad alto livello di sicurezza.

Produttore

BARRIERA IR 4 RAGGI RAVVICINATI IN