Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEBP2F415B
Cod. Produttore
BP2F415B

Informazioni di prodotto

Barriera 150 cm, 4TX e 4RX, portata 3,5 m, sincronismo filare, IP54, alimentazione 12-15 Vdc, colore bianco.
Barriera di sicurezza con 4TX e 4RX (quattro raggi doppi lineari), progettata per garantire una protezione sicura e precisa fino a 3,5 metri di portata. Dotata di sincronismo filare, questa barriera è ideale per ambienti interni ed esterni e garantisce una protezione avanzata contro le intrusioni. La larghezza dei profili è di 25 mm (30 mm con i tappi), e la profondità è di 25 mm, altezza 150 cm con un grado di protezione IP54 che la rende resistente a polvere e spruzzi d'acqua. Alimentata tramite 12-15 Vdc, è disponibile nel colore bianco, per una facile integrazione in diversi contesti di installazione.Caratteristiche tecnicheTecnologia:4TX e 4RX con 4 raggi doppi lineari, per una protezione accurata e affidabile.Sincronismo filare:Sincronizzazione filare per una comunicazione stabile e senza interferenze.Portata:Portata massima di 3,5 m, adatta a proteggere aree più piccole o di accesso.Grado di protezione:IP54, protezione contro polvere e spruzzi d'acqua per un utilizzo in ambienti esterni.Alimentazione:Funziona con alimentazione da 12 a 15 Vdc, per una facile gestione dell'alimentazione.Contesti d’uso:Ideale per perimetri di sicurezza e ingressi di strutture residenziali e commerciali, parcheggi, aree industriali, dove è necessaria una protezione di sicurezza di breve distanza.Vantaggi pratici:Portata di 3,5 m per protezione su piccole areeSincronismo filare per prestazioni stabili e senza interferenzeProtezione IP54 per resistenza contro polvere e spruzzi d'acquaFacile integrazione con sistemi di sicurezza esistenti

Produttore

Barriera sicurezza 150 cm 4TX 4RX sincronismo filare portata 3,5 m IP54 bianco