Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEBP2F415
Cod. Produttore
BP2F415

Informazioni di prodotto

Barriera 150 cm, 4TX e 4RX, portata 15 m, sincronismo filare, IP54, alimentazione 12-15 Vdc, colore nero.
Barriera di sicurezza con 4TX e 4RX (quattro raggi doppi lineari), progettata per una protezione avanzata fino a 15 metri di portata. Dotata di sincronismo filare, questa barriera è ideale per applicazioni di sicurezza in ambienti interni ed esterni, garantendo una protezione ottimale contro le intrusioni. La dimensione del profilo è di 25 mm di larghezza (30 mm con i tappi) e 25 mm di profondità, altezza 150 cm, mentre il grado di protezione IP54 la rende resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua. Alimentazione da 12 a 15 Vdc, disponibile anche nel modello bianco BP2F415B con portata 3,5 m.Caratteristiche tecnicheTecnologia:4TX e 4RX con 4 raggi doppi lineari per protezione completa e riduzione dei falsi allarmi.Sincronismo filare:Sincronizzazione tramite cavo filare per prestazioni stabili e sicure.Portata:15 metri di copertura per la versione nera, 3,5 m per il modello bianco BP2F415B.Dimensioni:Profili: larghezza 25 mm (30 mm con tappi), profondità 25 mm.Grado di protezione:IP54, per resistenza a polvere e spruzzi d'acqua.Alimentazione:Funziona con alimentazione da 12 a 15 Vdc.Contesti d’uso:Perfetta per la protezione di ingressi in strutture aziendali e strutture residenziali.Vantaggi pratici:Portata di 15 m per una protezione su larga scala (versione nera)Sincronismo filare per prestazioni stabili senza interferenzeResistente IP54 per l'uso in ambienti esterni difficiliFacile integrazione con sistemi di sicurezza

Produttore

Barriera sicurezza 150 cm 4TX 4RX portata 15 m sincronismo filare IP54 esterni