Prodotti /

Elkron impianti allarme, sistemi di sicurezza
Cod. Rexel
EK80MW5540115
Cod. Produttore
80MW5540115
Cod. EAN
8033959744239

Informazioni di prodotto

Barriera esterna MWA60R con portata di 60 metri, progettata per garantire un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie a componenti robusti e intuitivi
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con sistemi di sicurezza esistenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata affidabilità nel rilevamento perimetrale
  • Risparmio energetico grazie a tecnologia avanzata
  • Resistenza agli agenti atmosferici per durabilità nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La barriera esterna MWA60R è un dispositivo di sicurezza progettato per garantire protezione affidabile in ambienti esterni. Con una portata di 60 metri, è ideale per il rilevamento di intrusioni e per la protezione perimetrale. Questo sistema elettronico si caratterizza per la sua precisione e robustezza, offrendo un'installazione versatile e una risposta rapida agli allarmi. La barriera è progettata per resistere alle condizioni atmosferiche avverse, assicurando prestazioni costanti nel tempo.

monitoraggio della copertura

profondità

133 mm

larghezza

176 mm

altezza

230 mm

tensione d’esercizio

11 V

corrente d’esercizio

70 mA

area di rilevazione

120 °

caratteristica

distanza

tipo di segnalazione

microonde

Produttore

Barriera esterna MWA60R portata 60m rilevamento sicurezza perimetrale ambienti esterni