Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEBP4F620R
Cod. Produttore
BP4F620R

Informazioni di prodotto

Barriera 200 cm, 6TX e 6RX, portata 5 m, sincronismo ottico, IP54, alimentazione a batteria, colore nero.
Barriera di sicurezza con 6TX e 6RX (sei raggi doppi lineari),altezza 200cm, progettata per offrire una protezione avanzata e affidabile fino a 5 metri di portata. Dotata di sincronismo ottico, questa barriera è ideale per applicazioni di sicurezza in ambienti interni ed esterni. I profili hanno una larghezza di 30 mm (inclusi i tappi) e profondità di 30 mm, mentre il grado di protezione IP54 la rende resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua. Alimentata da batterie al litio da 3,6 V / 4800 mAh in dotazione, offre un funzionamento a basso assorbimento energetico, garantendo lunga durata e affidabilità. Disponibile nel colore nero.Caratteristiche tecnicheTecnologia:6TX e 6RX con 6 raggi doppi lineari, per una protezione completa e senza interferenze.Sincronismo ottico:Sincronizzazione ottica per prestazioni stabili e senza interferenze, ideale per brevi distanze.Portata:Portata massima di 5 m, adatta per protezione a breve distanza.Grado di protezione:IP54, per resistenza contro polvere e spruzzi d'acqua, ideale per installazioni esterne.Batterie:Batterie al litio da 3,6 V / 4800 mAh fornite, per un funzionamento efficiente e a basso assorbimento energetico.Alimentazione:Alimentata tramite batterie al litio, senza la necessità di una connessione alla rete elettrica.Contesti d’uso:Ideale per la protezione di ingressi dove è necessaria una protezione sicura a breve distanza senza l'ingombro dei cavi di alimentazione.Vantaggi pratici:Portata di 5 m per protezione su piccole areeSincronismo ottico per prestazioni stabili e ottimaliResistente IP54 per protezione contro polvere e spruzzi d'acquaAlimentazione a batteria per un funzionamento a basso assorbimento energeticoFacile integrazione con sistemi di sicurezza

Produttore

Barriera sicurezza 200 cm 6TX/6RX portata 5 m sincronismo ottico IP54 batteria nera