Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEBP4F410R
Cod. Produttore
BP4F410R

Informazioni di prodotto

Barriera 100 cm, 4TX e 4RX, portata 5m, sincronismo ottico, IP54, alimentazione a batteria, colore nero.
Barriera di sicurezza con 4TX e 4RX (quattro raggi doppi lineari), progettata per offrire una protezione sicura e affidabile fino a 5 metri di portata. Dotata di sincronismo ottico, questa barriera è ideale per applicazioni di sicurezza in ambienti interni ed esterni. I profili hanno una larghezza di 30 mm (inclusi i tappi) e profondità di 30 mm, altezza 100 cm, mentre il grado di protezione IP54 la rende resistente a polvere e spruzzi d'acqua. Alimentata da batterie al litio da 3,6 V / 4800 mAh in dotazione, offre un funzionamento a basso assorbimento energetico, garantendo lunga durata e affidabilità. Disponibile nel colore nero.Caratteristiche tecnicheTecnologia:4TX e 4RX con 4 raggi doppi lineari per una protezione avanzata e completa.Sincronismo ottico:Sincronizzazione ottica per prestazioni stabili e senza interferenze, perfetta per protezione a breve distanza.Portata:Portata massima di 5 m, adatta per protezione su piccole aree o distanze ravvicinate.Grado di protezione:IP54, per resistenza contro polvere e spruzzi d'acqua, adatta per installazioni esterne.Batterie:Batterie al litio da 3,6 V / 4800 mAh fornite, per funzionamento efficiente e a basso assorbimento.Alimentazione:Funziona tramite batterie al litio, senza la necessità di connessione a rete elettrica.Contesti d’uso:Ideale per la protezione di ingressi, dove è richiesta una protezione sicura a breve distanza e la necessità di una barriera a basso consumo energetico.Vantaggi pratici:Portata di 5 m per protezione su piccole areeSincronismo ottico per prestazioni stabili e ottimaliResistente IP54 per protezione contro polvere e spruzzi d'acquaAlimentazione a batteria per un funzionamento a basso assorbimento energeticoFacile integrazione con sistemi sicurezza

Produttore

Barriera sicurezza 100 cm 4TX 4RX portata 5m sincronismo ottico IP54 batteria nera