Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA075920R1
Cod. Produttore
1SDA075920R1
Cod. EAN
8015644798970

Informazioni di prodotto

PB 25mm 6pcs XT2-XT4 4p UL/CSA

Documentazione tecnica

PB 25MM 6PCS XT2-XT4 4P UL/CSA è un set di separatori di fase in plastica progettati per i circuiti Tmax XT serie XT2 e XT4. Questi separator sono realizzati in materiale plastico resistente e sono conformi alle normative UL e CSA, garantendo sicurezza e affidabilità nell'installazione elettrica. Il prodotto comprende 6 pezzi da 25 mm, ideali per la separazione delle fasi in quadri elettrici a 4 poli, migliorando la sicurezza e la gestione degli impianti. I separatori sono compatibili con le versioni UL/CSA e assicurano un'installazione ordinata e funzionale dei componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PARTITIONS DIV. PHASE LOW FOR FOUR-POLE H=25 MM 6pcs XT2-XT4 UL/CSA

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

Barrette rame 25mm 6pz per interruttori XT2-XT4 4 poli UL/CSA