› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Barrette collegamento 100mm 4pz 3 poli XT2-XT4 quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066675R1
Cod. Produttore 1SDA066675R1
Cod. EAN 8015644693855

Informazioni principali

  • Descrizione: PB 100MM 4PCS XT2-XT4 3P KIT DIA.SE
  • Kit divisori fase 100 mm
  • Numero pezzi 4
  • Compatibilità XT2-XT4
  • Tipo 3 poli
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Materiali conformi Direttiva RoHS II
  • Utilizzo Partizioni divisori fase

Descrizione del prodotto

Barriera di fase posteriore da 100 mm realizzata in plastica, progettata come accessorio per i dispositivi della serie Tmax XT. Questo kit comprende quattro pezzi ed è compatibile con i modelli XT2 e XT4 a 3 poli. La barriera di fase garantisce una separazione sicura tra le fasi, migliorando la sicurezza e l'affidabilità dell'impianto elettrico. Progettata per un montaggio semplice e rapido, è ideale per applicazioni che richiedono isolamento e protezione aggiuntiva tra le fasi nei quadri elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT PARTITIONS DIV. PHASE LOW FOR THREE-POLE H=100 MM 4pcs XT2-XT4

Caratteristiche tecniche

materiale

Plastica

Serie

Accessories for Tmax XT

Barrette collegamento 100mm 4pz 3 poli XT2-XT4 quadro elettrico