›

Barretta trifase modulare 12 moduli PS3/12 FI per distribuzione elettrica industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELA463706
Cod. Produttore A463706
Cod. EAN 4016779463706

Informazioni principali

  • Descrizione: PS 3/12FI BARRETTA TRIFASE 12 MOD.S
  • Serie: PS
  • Tipo: Barretta trifase
  • Moduli: 12 moduli
  • Conformità: Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU + 2015/863
  • Norme armonizzate: EN 61439-1, EN 60947-1
  • Materiale conforme: RoHS con esenzioni 6(c)

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Barretta trifase modulare a 12 moduli, ideale per la distribuzione elettrica in impianti industriali e civili. Progettata per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche, facilita l’installazione e la gestione dei circuiti trifase. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza nel tempo. La sua struttura compatta e modulare permette un facile montaggio su guide standard, ottimizzando lo spazio all’interno dei quadri elettrici. Adatta per applicazioni che richiedono una distribuzione efficiente e ordinata della corrente trifase. Descrizione del produttore: PS3/12 FI Busbar

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

isolato

numero di fasi

3

sezione

10 mm²

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

12

lunghezza

211 mm

Numero moduli DIN

12

esecuzione del collegamento elettrico

Spina

resistenza a corrente di breve durata Icw

25 kA

adatto per apparecchi con conduttore N

adatto per numero di apparecchi

4

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

misura di divisione

44698 mm

Serie

PS

Barretta trifase modulare 12 moduli PS3/12 FI per distribuzione elettrica industriale e civile