Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710268
Cod. Produttore
BIZ710268

Informazioni di prodotto

  • Tipo barretta: Alta
  • Isolante: Porcellana e metallo
  • Sezione cavi: 45 mm²
  • Lunghezza: 150 mm
  • Larghezza: 46 mm
  • Altezza: 66 mm
  • Norma: Halogen free
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Barretta di sezionamento alta con isolante in porcellana e piastrina metallica in rame, progettata per cavi con sezione fino a 45 mm². Questo accessorio permette di scollegare l'impianto dalla presa di terra per la misurazione della resistenza, garantendo un collegamento sicuro tra il cavo di messa a terra e il picchetto di terra. La barretta è adatta per l'installazione nella Guaina Tecnica di Alloggiamento o in prossimità della presa di terra, mantenendo sempre la chiusura e l'accessibilità necessarie. Il design include un isolante in porcellana resistente e una struttura metallica di supporto, con dimensioni compatte di 150 mm di lunghezza, 46 mm di larghezza e 66 mm di altezza. Prodotto conforme alla normativa Halogen free. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Barretta di sezionamento alta con isolante in porcellana e piastrina in metallo per scollegare l'impianto dalla presa di messa a terra al fine di effettuare la misurazione della resistenza di quest'ultima. Collegano il cavo di messa a terra dell'impianto al picchetto di terra.

Protezione della superficie

Non trattato

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Rame

Produttore

Barretta sezionamento 45mm² isolante porcellana impianti elettrici