› Civile residenziale › Accessori e materiale elettrico

Barre flessibili rame 15,5x3,2 mm 160A lunghezza 2000 mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPBFC0160
Cod. Produttore PBFC0160
Cod. EAN 8015646798336

Informazioni principali

  • Barre flessibili: 2 pezzi
  • Dimensioni barre: 15.5x3.2 mm
  • Corrente nominale: 160 A
  • Lunghezza barre: 2000 mm
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio con piombo
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Barre flessibili per quadri modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Nastro flessibile in rame con sezione di 15,5 x 3,2 mm, progettato per applicazioni elettriche con portata di corrente fino a 160 A. La lunghezza di 20 cm garantisce versatilità nell’installazione, mentre la sua struttura flessibile assicura facilità di collegamento e adattabilità in spazi ristretti. Ideale per connessioni elettriche sicure e affidabili in impianti industriali e civili. Descrizione del produttore: n.2 flexible bars15.5x3.2mm160A l=2000mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

2000 mm

Tipologia

Piatto

altezza

15,5 mm

flessibile

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

15 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Barre flessibili rame 15,5x3,2 mm 160A lunghezza 2000 mm per impianti elettrici