› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Barre di connessione elettrica OTZC23 3 poli 315-400A per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 407 0
Cod. Produttore EO 407 0
Cod. EAN 6417019252537

Informazioni principali

  • Descrizione: OTZC23 BARRE CONNES.
  • Tipo: Montaggio 3 poli
  • Corrente nominale: 315-400 A
  • Serie: Accessories for Change-over Switches
  • Conformità: RoHS II conforme
  • Materiale: Alluminio con 0,4% Pb
  • Applicazione: Accessori interruttori
  • Funzione: Collegamento elettrico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Barre di connessione elettrica progettate per garantire un collegamento affidabile e sicuro in impianti con portata da 315 a 400 ampere. Realizzate con materiali conduttivi di alta qualità per assicurare un'efficienza ottimale nella trasmissione della corrente. Ideali per applicazioni industriali e civili che richiedono robustezza e durata nel tempo. La struttura è studiata per facilitare l’installazione e garantire una perfetta continuità elettrica, riducendo le perdite e migliorando la sicurezza dell’impianto. Descrizione del produttore: OTZC23 MOUNTING PIECE 3-POLE

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

Accessories for Change over Switches

Barre di connessione elettrica OTZC23 3 poli 315-400A per impianti industriali e civili