Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPS12065K
Cod. Produttore
PS12065K
Cod. EAN
4013614562914

Informazioni di prodotto

PS1-2-0-65K 3-phase busbar 2x MS132-K, 65A

Documentazione tecnica

Barre collettrici in rame con finitura di alta qualità, ideali per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. Progettate per garantire una connessione stabile e sicura in impianti elettrici industriali e civili, assicurano una conduzione efficiente della corrente. La struttura robusta e la compatibilità con diversi sistemi le rendono una soluzione versatile per la distribuzione dell’energia elettrica. Descrizione del produttore: PS1-2-0-65K 3-phase busbar enables an easy and fast parallel connection of 2x MS132-K manual motor starters without the need of any tools by simply pushing the busbar into the terminals. The feeder block is intergated into the busbar, optimizing logistics and planning by reducing the amount of needed parts. The rated current is 65 A. PS1-K busbars are certified for UL Type E and Type F applications.

colore

Grigio

isolato

numero di fasi

3

sezione

8 mm²

corrente nominale permanente Iu

65 A

numero di poli

3

lunghezza

86,7 mm

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

Numero moduli DIN

4,95

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Spina

adatto per numero di apparecchi

2

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

misura di divisione

14 mm

Serie

PS1 K

Produttore

ABB

Barre collettrici 3-fasi 65A per connessione rapida 2x MS132-K impianti elettrici