› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Barre collegamento OTZC64 4 poli per quadri elettrici OT2000/25 alta qualità

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEE 504 5
Cod. Produttore EE 504 5
Cod. EAN 6417019336817

Informazioni principali

  • Descrizione: Barre collegamento OT2000/25
  • Tipo: 4 poli
  • Serie: Accessories for Change-over Switches
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Applicazione: Montaggio OTZC64
  • Compatibilità: OTZC64, OT2000/25
  • Funzione: Collegamento elettrico
  • Certificazioni: RoHS II conforme

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Barre di collegamento OTZC64 progettate per sistemi elettrici, ideali per collegare componenti nel quadro elettrico OT2000/25. Realizzate con materiali di alta qualità, garantiscono affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, assicurando una connessione stabile e duratura. Perfette per applicazioni industriali e civili che richiedono performance elevate e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: OTZC64 MOUNTING PIECE 4-POLE

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

Accessories for Change over Switches

Barre collegamento OTZC64 4 poli per quadri elettrici OT2000/25 alta qualità