› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Barre collegamento elettrico OTZC44 4 poli alta qualità per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEE 500 3
Cod. Produttore EE 500 3
Cod. EAN 6417019336763

Informazioni principali

  • Descrizione: Barre collegamento OT1000/12
  • Tipo: 4 poli
  • Serie: Accessories for Change-over Switches
  • Materiale: Compatibile RoHS II
  • Applicazione: Montaggio OTZC44
  • Funzione: Collegamento elettrico
  • Compatibilità: OT1000/12
  • Normativa: Direttiva 2011/65/EU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Barre di collegamento OTZC44 progettate per garantire una connessione elettrica affidabile e sicura tra componenti OT1000/12. Realizzate con materiali di alta qualità, assicurano eccellenti prestazioni di conduttività e resistenza meccanica, ideali per applicazioni elettriche industriali che richiedono stabilità e durata nel tempo. Questi componenti facilitano l'installazione e la manutenzione degli impianti, contribuendo a ottimizzare la distribuzione dell'energia. Descrizione del produttore: OTZC44 MOUNTING PIECE 4-POLE

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

Accessories for Change over Switches

Barre collegamento elettrico OTZC44 4 poli alta qualità per impianti industriali