›

Barra termorestringente SHRINK-KON TBM 3:1 19,1mm 1,22m isolamento elettrico professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTBM0750
Cod. Produttore TBM0750
Cod. EAN 5414363109419

Informazioni principali

  • Voltaggio: 600 V
  • Temperatura max: 90 °C
  • Diametro espanso: 19,1 mm
  • Wall: Medium
  • Colore: Nero
  • Liner: Adesivo
  • Quantità: 5 pezzi/busta
  • Serie: TUBING AND BOOTS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto TBTBM0750 è una barra isolante termorestringente SHRINK-KON TBM 3 1 con diametro di 19,1 mm e lunghezza di 1,22 metri. Questo materiale elettrico è progettato per offrire protezione e isolamento affidabile in applicazioni elettriche, garantendo sicurezza e durata nel tempo. La sua capacità di restringersi al calore consente una perfetta aderenza su cavi e giunzioni, migliorando l'efficienza dell'isolamento e prevenendo infiltrazioni di umidità o agenti esterni. Ideale per utilizzi professionali, questo prodotto assicura prestazioni elevate nel campo degli accessori per l'installazione elettrica. Descrizione del produttore: Heat Shrink Tubing, Rated for 600 Volts, 90 Degree C, Continuous Use, RoHS Compliance, 19.1mm Expanded, 5 Per Bag, Black, Medium Wall, Adhesive Liner

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

3:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Barra termorestringente SHRINK-KON TBM 3:1 19,1mm 1,22m isolamento elettrico professionale