›

Barra termorestringente SHRINK-KON 2 poli D1,6 1,22m protezione isolamento elettrico blu

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG63-6-A
Cod. Produttore PLG63-6-A
Cod. EAN 5414363108900

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 1,6 mm
  • Lunghezza barra: 1,22 m
  • Colore: Blu
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Materiale: Heat Shrink Tubing
  • Resistenza chimica: Alta
  • Conformità RoHS: Certificata
  • Spessore parete: Tin Wall

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto TBPLG63-6-A è un componente elettrico progettato per applicazioni di connessione e isolamento. Si tratta di una barra di 1,22 metri realizzata con materiale termorestringente SHRINK-KON, caratterizzata da una sezione di 2 poli e dimensione D1,6. Questo elemento garantisce un'ottima protezione e affidabilità nelle installazioni elettriche, facilitando la gestione dei collegamenti grazie alla sua struttura robusta e durevole. La combinazione di materiali isolanti e la lunghezza della barra la rendono ideale per utilizzi in impianti che richiedono sicurezza e precisione nel cablaggio. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 1.6mm Expanded Diameter, Blue, 1.22M x 25

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Barra termorestringente SHRINK-KON 2 poli D1,6 1,22m protezione isolamento elettrico blu