›

Barra termorestringente adesiva spessa 89,9 mm per isolamento cavi elettrici 1,2 m nero

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTBW3500
Cod. Produttore TBW3500
Cod. EAN 5414363109631

Informazioni principali

  • Voltaggio: 600 V
  • Temperatura: 90°C continua
  • Lunghezza: 1,2 m
  • Diametro espanso: 89,9 mm
  • Colore: Nero
  • Spessore: Parete spessa
  • Rivestimento: Adesivo interno
  • Serie: TUBING AND BOOTS

Descrizione del prodotto

Il TBTBW3500 è una barra isolante termorestringente di alta qualità, progettata per garantire protezione e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Con un diametro di 89,9 mm e una lunghezza di 1,2 metri, questo prodotto assicura un isolamento efficace e duraturo. Realizzato con materiali resistenti al calore e all'usura, è ideale per l'isolamento di cavi e componenti elettrici, offrendo affidabilità e facilità di installazione. La sua caratteristica termorestringente permette un adattamento perfetto alle superfici, migliorando la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Heat Shrink Tubing, Rated for 600 Volts, 90 Degree C, Continuous Use, RoHS Compliance, 89.9mm Expanded, 1 Per Bag, Black, Thick Wall, Adhesive Lined

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

3:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Barra termorestringente adesiva spessa 89,9 mm per isolamento cavi elettrici 1,2 m nero