› Cavi

Barra rame pieno 125x5 mm lunghezza 1750 mm per impianti elettrici industriali

Cod. Rexel T5PRP2040
Cod. Produttore PRP2040
Cod. EAN 8053685372100

Informazioni principali

  • Materiale: Rame elettrolitico Cu-ETP 99.90%
  • Dimensioni: 125x5 mm
  • Lunghezza standard: 1750 mm
  • Sezione trasversale: 625 mm²
  • Corrente nominale: 1808 A a 55 °C
  • Resistenza elettrica: 0.0172 Ω mm²/m
  • Resistenza meccanica: 250 N/mm²
  • Serie: PRP2040

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La barra piena in rame con dimensioni 125x5 mm e lunghezza di 1750 mm rappresenta una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'elevata conduttività e resistenza. Realizzata in rame di alta qualità, questa barra offre prestazioni eccellenti in termini di conduzione elettrica, rendendola perfetta per l'uso in impianti elettrici, sistemi di distribuzione e applicazioni industriali. La sua struttura robusta garantisce una lunga durata e resistenza agli stress meccanici, assicurando un funzionamento affidabile nel tempo. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzata in diverse configurazioni di montaggio e applicazioni, rendendola un componente fondamentale per professionisti e installatori nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

larghezza

125 mm

Tipologia

Profilo

altezza

5 mm

Protezione della superficie

Altro

lunghezza

1750 mm

corrente nominale In

1723 A

Barra rame pieno 125x5 mm lunghezza 1750 mm per impianti elettrici industriali