› Cavi

Barra rame pieno 100x10 mm lunghezza 1750 mm per impianti elettrici industriali e civili

Cod. Rexel T5PRP2070
Cod. Produttore PRP2070
Cod. EAN 8053685372162

Informazioni principali

  • Materiale: Rame elettrolitico 99.90%
  • Dimensioni: 100x10 mm
  • Lunghezza standard: 1750 mm
  • Sezione trasversale: 1000 mm²
  • Corrente nominale: 2102 A a 55 °C
  • Resistenza: 0.0172 Ω mm²/m
  • Resistenza trazione: 250 N/mm²
  • Serie: PRP2070

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La barra piena in rame, con dimensioni di 100x10 mm e una lunghezza di 1750 mm, rappresenta un elemento essenziale per ogni applicazione elettrica. Realizzata in rame di alta qualità, questa barra offre un'eccellente conduttività elettrica, garantendo prestazioni superiori e una lunga durata. La sua robustezza e versatilità la rendono adatta a vari utilizzi, dal cablaggio industriale alla costruzione di impianti elettrici complessi. Il design semplice e funzionale facilita l'installazione e l'integrazione in sistemi esistenti, assicurando un collegamento sicuro e affidabile. Grazie alla sua finitura liscia, la barra è resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici, rendendola ideale per installazioni sia interne che esterne. Scegliere questa barra in rame significa optare per un prodotto di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze più elevate nel campo dell'elettricità.

Caratteristiche tecniche

larghezza

100 mm

Tipologia

Profilo

altezza

10 mm

Protezione della superficie

Altro

lunghezza

1750 mm

corrente nominale In

1976 A

Barra rame pieno 100x10 mm lunghezza 1750 mm per impianti elettrici industriali e civili